バインダー式手帳6穴パンチのレビュー
4種類のバインダー式手帳に対応できる、バインダー式手帳6穴パンチ。種類がたくさん在って、人によって使いやすいフォーマットがさまざまに違うバインダー式手帳用のリフィール。 PU-601があれば、6穴タイプ手帳に使えるリフィールをオリジナルで作成することができます。コピー用紙程度の厚みなら、1度に8枚まで、穴を開けることができます。PU-601では、左右の3穴ずつが穴間隔19mmで固定されています。中央の穴の間隔をスライドさせて、変更することが出来ます。ミニサイズでは、3穴と同じ19mm、6×3と3/4インチ(152.4×95.25mm)向けには38mm、B6-S/バイブルサイズ向けには51mm、A5-S向けには70mmのところでに中央の穴間隔を合わせられるように設計されています。対応規格:A5(穴間隔70mm)、バイブル(穴間隔51mm)、38mm(穴間隔38mm)、ミニ(穴間隔19mm)穴あけ枚数約8枚6穴
山田企画事務所 様2019-10-04
- 用途:
- 各サイズの6穴バインダーを持っているから使用。
- 対象商品:
- 31509862
これがあると、非常に便利。普通の紙、資料もサイズに合わせて6穴パンチできる。
人生の時間をだいぶ効率的にできます。20年以上使っていての買い直しです。
パンチが弱くなったので。
2018-04-20
- 用途:
- 手帳用紙のパンチ
- 対象商品:
- 31509862
A5用紙を普通の25穴パンチで開けると 穴間隔がおかしくなり
紙がヨレテしまう これを使ったら きっちり穴が良い間隔で空いた
使用頻度は少ないが 必要品なので購入
1人が参考にしています
有限会社安谷 様2017-09-06
- 用途:
- 穴開け
- 対象商品:
- 31509862
今まで使っていたものより、重い。大きい。センター合わせが面倒。紙の端でガイドできたら使いやすかったのにと思います。
1人が参考にしています
![バインダー式手帳6穴パンチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31509862-180717-02.jpg)