3連結融雪マットのレビュー

平均満足度 4.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
3連結融雪マット ディーアンドディーカンパニー
ディーアンドディーカンパニー
43,900 / 税込 48,290
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社コアック 様2021-10-20
用途:
玄関階段の雪融の為。
対象商品:
48669985

昨年購入して 使用して良かったので、残りの階段に使用します。

2020-03-03
用途:
駐車場の雪を溶かす為
対象商品:
48669985

此方は、一枚物と併用して使用中デス。
余り間を開けすぎると、その一面に普通に雪が、積もります。
メーカー側の説明が、間隔について全くないので
平らに積もって、マットの上だけ かまくら状態になる または、ならない距離のデータをある程度
示していく執拗が、有る。と思われます。
マットの上の雪は、上手に溶けます。
普段から都内在住で、北海道の家の玄関前 と 駐車場に使用中デス。
電源は、ソーラー 風力 12V バッテリー X10
マットと電源の間に、サーモスタットで、on off 以上

株式会社山下製作所 様2019-11-13
用途:
入口の安全対策
対象商品:
48669985

コード出力が左右選べるタイプあるとよいです、コード長が長いので
もう少し短いとよいです。