支柱スタンドのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
支柱スタンド MODERNSOLID(ウィンテクノ)
MODERNSOLID(ウィンテクノ)
10,980 / 税込 12,078
1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-01-29
用途:
定盤上にモニタなどをクランプ
対象商品:
48925887

25mm間隔の定盤のねじピッチに合致するクランプできる長めのスタンドがなかなかな田舎で、これは直付けでき省スペースかつ強度的にも安心できます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。