4K・8K 衛星放送対応CS・BS/U・V・FM 混合器のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
4K・8K 衛星放送対応CS・BS/U・V・FM 混合器 サン電子
サン電子
4,598 / 税込 5,058
優れたフィルタ性能により、不要な帯域の電波を減衰させます。また樹脂筐体を使用していますが、入出力F形接栓の本体内部シールド構造を採用し、不要電波を軽減します。 CS・BS入力2-出力間、電流通過型です。(電通容量DC15V 0.5A以下) U・V・FM入力1-出力間には電通切換スイッチを搭載していますので、UHFプリアンプを使用する場合、 電流通過が可能です。 マスト取付径:40A(Φ16~Φ48.6mm)まで対応可能です。 壁面への取付けは、マスト保持金具をはずさなくても、取付けが可能です。 環境面に配慮した、RoHS 指令対応商品です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-05-25
用途:
混合器の交換
対象商品:
49074752

BSアンテナを交換したついでに混合器も8K対応に取り替えようと思い購入。室内で使ってる混合分配器がサン電子製で値段が安く充分な品質だったので同じメーカーを選択。
付属の防水カバーは長いものを必要に応じて切り詰めて使うタイプなので長い防水コネクタも十分カバーできるのが良い。