USB2.0 カードリーダーのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB2.0 カードリーダー サンワサプライ
サンワサプライ
   
スロットが全て前面についているので使いやすい、4つのスロットを同時に認識できるカードリーダーです。 内部のシリアルがバラバラに設定されておりセキュリティソフトなどでの管理に便利です。※シリアルシールではありません。 本体が滑りにくいゴム足付きです。 多くのスマートフォンに採用されているmicroSDなどの小型メディアがそのまま使えます。 20mmの奥行きが深いコンパクトフラッシュスロットを採用しており誤挿入を防ぎます。 電源供給とアクセスがわかるLED付きです。 SDXCメモリーカード256GB、microSDXCカード128GBに対応します。※UHS-II、Iには対応していません。 WindowsでもMacでも使用できます。 プレイステーション(R)3・4などのゲーム機にも対応しています。※プレイステーション(R)4はセーブデータの保存のみに対応しています。 デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。 USB2.0/1.1に対応したカードリーダーです。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 SDロック機能に対応しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-07-22
用途:
PC用メモリカードの読み書き
対象商品:
49323654

各種カードリーダーの無いノートPC用に入手しました.問題なく使用できています.