オーディオ延長ケーブル ステレオミニプラグ ステレオミニジャック 極細 コンパクトコネクタ ブラックのレビュー

平均満足度 4.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オーディオ延長ケーブル ステレオミニプラグ ステレオミニジャック 極細 コンパクトコネクタ ブラック エレコム
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオ延長ケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。 お手持ちの3.5Φステレオミニプラグケーブルを延長できる、コンパクトで取り回しがしやすい3.5Φステレオミニ延長ケーブルです。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-15
用途:
スピーカー配線延長

PCとモニターが離れているのでスピーカ配線を延長するために購入。普通に使えています。

菊地建設株式会社 様2024-03-19
用途:
ヘッドホン
対象商品:
49327897

ワイヤレスの時代に 
持っていた密閉型を
使用したくて 購入。

2018-03-07
用途:
携帯型スピーカーにある上向きピンジャックにiPodを直挿し(スピーカーと上下に接続)していたが、そのスピーカーピンジャックにiPhoneを挿すとスピーカーごと倒れるのでこの延長ケーブルを購入
対象商品:
49327897

問題無く使用しています、コスパも納得です。
あとは耐久性が価格と比較してどうかと思っています。