Φ4.0mmx 91.2m パラシュートコード(OD色)のレビュー
カンサイエコワークス 様2019-05-22
- 用途:
- クライミングのザイルの回収に使用
- 対象商品:
- 50107584
50mのザイルですと、下降後のザイル回収の為に折り返して2本使いで使用します。でもΦ10mmx50mのザイルは結構な重さになります。このパラシュートコードを端末カラビナに取り付け回収時に引き下ろすように使いますと、25mのザイル1本で使用しますので、重量を軽減できます。巷には「パラコード」という名前の商品が氾濫しており、素材がポリエステルコード(7心、9心)でナイロン(7心)を使用した本来のパラコードではありません。しかし、この商品はUS made のパラコードですので、少し長すぎましたが、購入しました。手触り、信頼性はChin△製とは違いますね
1人が参考にしています