強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ ユーボン
ユーボン
1,198 / 税込 1,318
LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-10-18
用途:
メンテナンス時
対象商品:
50856006

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

有限会社バンエース商会 様2017-09-27
用途:
ホームサウナに使用しましたが、問題ありませんでした。
対象商品:
50855997

とても助かりました必要な物が出ればまた注文したいと思います。