DINレール・専用金具のレビュー

平均満足度 2.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DINレール・専用金具 ユーボン
ユーボン
999 / 税込 1,099
DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-11-19
用途:
DINレール に、日本仕様 の Outlet 100V AC 15A "WK3004K" を 取付る。
対象商品:
50857433

予想通り、丁寧 な ツクリ だった。
これは、まず、高評価 かつ 好評価 します。
しかし、不満 なのは、
今どき、
ネジ回し式の、WK3004K は、無い だろう と 思いました。
速結式の、WKS216 用の DINレール マウンター があると、
非常に 多くの方々が 喜ぶのでは と 感じました。
少なくとも 私は、
WKS216 用の DINレール マウンター
が 必要です。
また、
WKS216 用の DINレール マウンター
を 商品化 する際、
需要側からの希望を述べます。
コンセント1個用の DINレール マウンター ではなく、
WKS216 を 4個 または 8個 または 16個 を 並べた 状態で、
DINレール に、取り付けます。
この希望を満たした マウンター、あると 嬉しい です。

3人が参考にしています
2018-06-06
用途:
制御器材組立時に使用(器材取付ベース)
対象商品:
50857433

DINレール上で左右に動いて固定されなかったためメーカ問合せの結果、「本品は商品の仕様上DINレール固定されるものでは無く、
左右に動く製品となっております。」、「固定が必要な場合には、ストッパーを別途購入頂く形となります。(オムロン・IDECなど)」とのことでした。
単品では左右固定が出来ないことは商品説明に有った方が良いと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2018-02-28
用途:
専用機器の制御盤内(モーターのコンデンサー)
対象商品:
50857433

もう少しねじ穴が欲しい。大きさはちょうど良いかと思います。

1人が参考にしています