コンクリートひび割れ測定ゲージのレビュー
CMゲージ(クラックムーブメントゲージ)はコンクリート表面に発生したひび割れの上に貼り付け、定期的に計測することにより0.05mm単位でひび割れの動きを確認できます。コンクリート構造物に発生したひび割れは、その挙動が安定しているか、あるいは変動しているかの判定が、ひび割れの原因追及とその補修方法の選定に欠かせないことであり、非常に重要な要素となります。また、リフォーム分野では、建築物のEXP、J、カーテンウォールの目地、アルミ笠木のジョイント、サイディングの目地などにも利用でき、熱変形等による各部材の動きの計測が可能となり、シーリング材の材質選定、シーリング目地の寸法設計をするうえでも役立ちます。
2019-09-04
- 用途:
- 構造物変位量の測定作業
- 対象商品:
- 51370795
接着剤の使用方法に関し、もう少し詳しい説明があると助かります。
2液混合不要でも、本当に耐久性のある接着が可能かが不安でした。
1人が参考にしています