地上デジタル薄型アンテナのレビュー

平均満足度 4.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
地上デジタル薄型アンテナ 日本アンテナ
日本アンテナ
19,980 / 税込 21,978
UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
トライスターコミュニケーション 様2018-12-19
用途:
地デジ視聴
対象商品:
55555806

従来の魚の骨型(八木式)のアンテナではカラスが止まったりしてくるのでこのタイプにしました。
屋根の下(軒下)に設置することになるので、近隣の家が建て込んでいると受信できない場合もあるのでそこはご注意を。
このメーカーは技術力はあるのに取り扱いが少ないのは、もっと評価されてよいと思います。

2019-03-26
用途:
アンテナの取替え時
対象商品:
55555797

性能は非常に良いと思いますが、もう少し幅が小さく、重量が、もうすこし軽ければ最高です。

2017-10-24
用途:
家庭用の更新
対象商品:
55555797

設置完了。使用後、日が浅いので詳細は分からないが、今のところ順調に使用中。