瞬間式電気温水器のレビュー
シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。
瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。
保護等級IP25の防滴対応
【用途】手洗い
有限会社あおき 様2023-11-24
- 用途:
- 2年使用し壊れた
- 対象商品:
- 56575952
せっかく高い買い物をしても、2年しか持たなかった。
修理のための出張費や再購入を提案されても、再度設置しようとは思いません。
1人が参考にしています
有限会社エスティーネットワーク 様2021-10-28
- 用途:
- 機械メンテナンス時
- 対象商品:
- 56575952
コンパクトで場所を取らないところが良い
もう少し小容量のものが有れば、もっと良い
2人が参考にしています
2021-04-30
- 用途:
- トイレの手洗いの水温アップに
- 対象商品:
- 56575952
寒冷地のため、年寄が手が冷たいとクレームが入りこの商品がぴったりでした。
電源が200Vと水道菅3/8の取り廻しに苦労しましたが設置できました。
2021-01-04
- 用途:
- 工場の冷たい水道水をほんのり温水へ
- 対象商品:
- 56575952
井戸水のように冷たい水道水が、ほんのりですが温かくなります。
このほんのりがすごく助かりました。十分です。
単相200Vが近くにあることが必須です。