ホームスケール UH3200シリーズのレビュー
微量モード;0.1g単位で100gまで標準モード:1g単位で最大3kgまで風袋引き機能オートパワーオフ機能収納に便利なプラスチックケース付き
【用途】イースト菌、ビタミン剤やスパイスなどの計量に。パン、菓子、ケーキ作りに
2017-07-21
- 用途:
- パン、製菓材料の計測に…
- 対象商品:
- 57377075
0.1g単位まで計れるとの事で購入しましたが、材料を計る際に使う容器によって計れないのか?やり方が悪いのか…あんま買った意味がなかったような…
気長に使いこなせるようにしてきます…
MonotaROからの回答
0.1g単位での計量は微量モード設定で0.5~100gが対応します。
標準モードでの計量は1g単位で計量(2~3000g)となります。
宜しくお願い致します。