LED電球 E26 広配光 T6のレビュー
- 用途:
- 洗面化粧台に使っています。
昼光色の電球を使っています。洗面所が明るくなって満足しています。
- 用途:
- 階段スペースの採光
以前使用していた蛍光灯に比べても十分以上に明るく
LED電灯特有の暗さや明るくなるまでの時間も気になりません
非常に良い商品です
以前の蛍光灯に比べて昼白色は少し黄色味が過ぎる印象なので、居間や寝室以外で使用するには昼光色の方をおすすめします
- 用途:
- 作業灯
これまでの作業灯はスパイラル蛍光管であったが、不灯となったため、用途外と認識しつつLED灯に変更。
気温に関係なく安定して点灯するのが良い。
- 用途:
- 事務所の照明
自然な配光で違和感なく使用できます。
昼白色ですが仕事用にちょうど良い色合いです。
耐久性はまだわかりませんが、
信頼できるメーカーのうえ、5年保証もあるのであまり心配はしていません。
コスパも良いので、今後も利用したいと思います。
- 用途:
- 照明LED化のためシリカ球の代替として購入
シリカ球の代替でLED電球を購入。口金が共通のため取替作業は簡単でした。納品が早くて助かりました。
- 用途:
- トイレ個室の電灯
トイレの個室の電灯が切れたので買い替えにLED電球をと思い購入。
一般電球60形相当との事ですが、60ワットの前の電球より思っていた以上に明るく感じます。長持ちしてくれるなら尚嬉しいです。
- 用途:
- キッチンの照明
思っていたより小さくてLEDだからもっと明るいと思っていた。
- 用途:
- 電球取替時
電球が切れたので、購入しました。白熱電球の何倍も長持ちするのでオススメです。
- 用途:
- 電球取替時
簡単に取り換えられて、安価で長持ちなのでオススメです。
- 用途:
- 電球型蛍光灯ランプをLED電球に取替
- 対象商品:
- 12024874
玄関外壁照明器具の電球型蛍光灯ランプをLED電球に取替た。同じ明るさで約42%の省エネになり長寿命(メーカーのデーター)であるのと、何よりも冬の寒い時に電球型蛍光ランプは100%の明るさになるのに時間がかかっつていたがLED電球は点灯時から100%の明るさになることに期待しています。
- 用途:
- 照明器具球の取替え時
- 対象商品:
- 12024890
室内、共用部の照明器具の球を簡単に取り換えることができ、白熱電球よりも寿命時間がかなり長いので大変満足しています。
- 用途:
- リビングの照明
- 対象商品:
- 12024890
リビングの東芝製電球型蛍光灯が次々切れたので、この際8灯一新した。
充分明るく廃港も広い。
当然だが電球型蛍光灯と違いスイッチを入れた瞬間から明るい。
満足である。
- 用途:
- 階段の明かりに
白すぎない明るすぎない ちょうど良い電球のホンワカとした明かりで よかったです
- 用途:
- 電球の交換
アクセサリー照明に装着していた、電球から交換しましたが、非常に明るいです。
- 用途:
- 高温設備内の照明
メーカー推奨温度より高温でも、それなりの期間点灯します。
80から100度位だと半年、60から80度で1年、60度以下で2年位。
白熱球なら熱は問題ないが、オンオフで球切れの為、苦肉の策で使用しておりますが、耐熱性に驚きます。
- 用途:
- 原状回復工事
- 対象商品:
- 12024890
原状回復工事のピークに合わせて大量購入。
パッケージが変わらないので社員にもわかるので助かる。新入居商品にも支障なく利用できてます