クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器のレビュー

平均満足度 4.83 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディ
ユーアールディ
3,398 / 税込 3,738
商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-11
用途:
インバーター出力の電流監視

出力電圧がふらつかず、安定しているので制御応用しやすく重宝しています。

2025-06-05
用途:
インバーターの状態監視

問題なく使えています。数値の安定性もいいです。価格を少し下げてほしい。

2022-10-03
用途:
家電の電流モニター試験
対象商品:
62905377

数を増やす必要があり再購入です。端子部のフタが取れやすいのでテープ貼りが必要な以外は満足です。

2020-05-21
用途:
メーターリレーの置き換え
対象商品:
62905404

今までメーターリレーから取り込んだ電流値の最大と最小の信号だけを検出して動くコンベア装置を沢山作ってきました。しかし現在はシーケンサーにアナログ信号(電圧)を直接取込み使っています。リニアな入力が取り込めるため、プログラムでキメ細かい動作が可能になり自動化で御客様から動きが滑らかになったと言われました。そして費用対効果で一台につき約6万円程コストダウンが出来ました。こんなに安価(失礼)入手出来る製品に出会い喜んでいます。

2人が参考にしています
吉田エンジニアリング 様2020-04-08
用途:
自作の電流計測器に使用
対象商品:
62905386

今まで変換回路を作っていましたが定格電流のスパンで0-5Vがそのまま出るので凄く便利です、精度も問題なレベルです、変換器も入ってると考えれば相応な価格なのかも知れませんが欲を言えばもう少しだけ安ければもっと買いたくなりますね。

2019-02-27
用途:
分電盤の測定
対象商品:
62905386

とても小さく、狭いところでの計測に最適。
変換器もついているので余分な回路が不要だが、もう少し安くなれば言うことなし。