【オーダー】 防炎ネット 目合15mm 糸径1.4mmのレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】 防炎ネット 目合15mm 糸径1.4mm ダイイチ
ダイイチ
5,100 / 税込 5,610
50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 【用途】防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
末広建業株式会社 様2024-09-03
用途:
仮設の資材落下防止用

3150mm×13500mmでオーダーしました。
そもそも四角形でなく、菱形?みたいな形な上、角がなく
どこからどうやって設置していいものかわからない。
とりあえず無理矢理設置したものの当然の如く大クレームで結局作り直し。
他社で作成し直した為、このネット代金は捨てた様なものです。
もう二度と利用しません。

1人が参考にしています