プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白のレビュー
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
【用途】配管資材に。
株式会社エステー工業 様2026-02-05
- 用途:
- 配管接続時
このメクラプラグはサイズがいろいろあるので指定の大きさで使用したので問題はありませんでした。
加藤厨房設備 様2024-09-04
- 用途:
- 配管のめくら
厨房設備の仕事で厨房機器の撤去作業があります。給水やガスの切り離しをする為めくらが必要になります。モノタロウブランドは安いので利用させていただいています。
1人が参考にしています
株式会社ケーイーシー 様2025-03-27
- 用途:
- 機械のメンテナンスに使用
お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。
2024-05-07
- 用途:
- ガス管の栓として
- 対象商品:
- 62971493
ガスコンロからIHに変更時、ガス漏れ防止の為にガス管閉栓バルブの取付けた。
安価に安全性確保できた。
1人が参考にしています
2023-12-26
- 用途:
- 減速機の空気孔を塞ぐため
- 対象商品:
- 62971493
図面の指示は、プラグ:Rp1/2でしたが、このプラグは、ねじの種類PTネジでしたが使用できました。使用できるプラグを探すのに少し困ったので、投稿しました。
佐藤エンジニアリング 様2023-12-20
- 用途:
- ガス配管工事
- 対象商品:
- 62971493
他店と比べ、安価なのでとても良いです。
何も問題はありません。
ストレスは、個別包装なので、開封が面倒くさい
2024-11-12
- 用途:
- 配管
安価で助かるが個包装のため袋から取り出すのが面倒でゴミも増える。部品管理のためバーコード付きの個包装は仕方ないのかな?