ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白のレビュー

平均満足度 4.51 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ
モノタロウ
209 / 税込 230
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。 【用途】配管資材に。
39件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-21
用途:
エア配管
対象商品:
63371166

飲み込みしろも問題なく、作業出来ましたリピート確定です。

2025-08-21
用途:
水冷配管、エアー配管等の工場内配管

使用する分には全く問題なく使用出来ますが、表面仕上げの状態やネジの入り始めの具合は一流メーカー品と比べるとやはり見劣りします。ただ、工場内など目に付きにくい場所には安価なこの製品で十分です。

佐藤 様2025-09-14
用途:
機械のメンテナンス時

古くなったエアー機器を交換する際 異形のパイプを連結するのに重宝してます
価格もリーズナブルで助かります

2024-11-04
用途:
井戸ポンプ配管
対象商品:
63371175

井戸ポンプに圧力計取付で使用、ネジ山の精度やメッキ等特に不具合ありません。

2025-05-06
用途:
水道配管

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

株式会社ケーイーシー 様2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

若宮産業株式会社 様2024-01-12
用途:
A重油の給油金具の接続部品として使用
対象商品:
63371254

特に複雑な器具ではないので作業性も使用感も問題なく使用できている。

2023-07-14
用途:
エア配管継手
対象商品:
63371324

モノタロウPB商品はコスパがいいし、見た目も作りもメーカー品と同じで問題なしです

2023-02-23
用途:
機械メンテナンス

ホームセンターで買うよりも遥かに安いので仕上がり等が良くないかと思いきや良い意味で期待を裏切られました。またリピートします。

祐宝丸 様2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
63371184

様々な機械類に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。

2023-07-07
用途:
配管加工
対象商品:
63371175

いつも重宝しております。
価格も手頃で、少数購入が可能なのでありがたいんです。

備後桐材株式会社 様2022-05-08
用途:
機械の改造
対象商品:
63371175

問題無く使えます。
空気圧配管の部品はこのシリーズを使用しています。

2022-10-12
用途:
ガスコック以降のサイズ変更に
対象商品:
63371193

大した値段では無いけども、安価かなと思って買ったけど材料店のが安かった。

1人が参考にしています
株式会社宮鼻機械サービス 様2022-03-10
用途:
給水配管に使用
対象商品:
63371342

変わりなく使える。また精度も普通に使えます。

2021-10-18
用途:
カップリングに取付
対象商品:
63371306

カップリングに取り付けて蛇口を取り付けるために購入しました。安くてよかったです。

2022-03-12
用途:
配管の修繕
対象商品:
63371157

リピーターです。あまり精度は高くないですが強度は充分。価格も手頃なのでよく使っています。

2022-01-12
用途:
エアー配管の分岐継手
対象商品:
63371157

特に何の問題も無く使用できました。
コスト的にも満足しています。

2021-06-16
用途:
地中水配管工事
対象商品:
63371342

他メーカー等の商品と比較して遜色なし大変満足しています。

永大産業株式会社 様2021-05-24
用途:
配管整備
対象商品:
63371202

15%offセール日を利用して購入しました。安価な反面、品質面に不安がありましたが全く問題なく使用できました。

2021-04-02
用途:
エアー配管
対象商品:
63371157

あたりまえですが、エアー漏れもなく普通に使えます。