ジグソーブレードセットのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジグソーブレードセット E-Value
E-Value
879 / 税込 967
ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。 【用途】ジグソー替ブレード。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-10-04
用途:
作業時
対象商品:
67378675

DIYで使用、近所のホームセンターでは売ってなかったので安く買えてよかった