サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型のレビュー
簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。
取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。
下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。
制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
【用途】温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。
2021-07-08
- 用途:
- ヒーター加熱用調整器
- 対象商品:
- 68150687
従来スライダックを使ってきましたが,電流が少なくて良いために小型のこの品を試してみました.仕様に書いてあるように,低い電圧では制御しにくいことと,最低電流が指定されているため,使用には注意が必要です.また,当方が試したところでは,電圧を上げていくと30V程度以上で調整範囲に入りますが,一旦調整範囲に入ると,数V程度まで下げても調整できました.使用方法にコツが要るように感じました.
価格は上がりますが,この品の組み込まれた電源があるようです.一般的なスライダックといずれが使いやすいのか,試すことも意味あると思います.
1人が参考にしています