酵素入りスカットデントのレビュー
部分入れ歯・総入れ歯兼用の入れ歯洗浄剤です。除菌率は99.9%、強力除菌で入れ歯をいつも清潔に保ちます。
しかも酵素配合で入れ歯に付着した汚れもしっかりと洗浄します。
漂白洗浄成分が入れ歯のにおいをスッキリと消臭。ミントの香りで爽やかさもアップ。毎日の使用でさらに効果が増します。
5分間の嬉しい短時間洗浄。約150mlの水、またはぬるま湯(40~50℃)に本品を1錠入れ、入れ歯を浸すだけ。1晩浸すと、より高い洗浄効果を得られます。
洗浄後は、水でよくすすいで完了です。
【用途】入れ歯の洗浄
2026-01-08
- 用途:
- 部分入れ歯洗浄
部分入れ歯の洗浄剤として、使用しております。量多く安価の為、重宝しております。
2022-03-12
- 用途:
- 老母の入れ歯洗浄用
- 対象商品:
- 68712394
スーパーやドラッグストアで見かけたことがない商品ですが、安かったので試しに購入してみました。なんの問題もなく綺麗に洗浄できるとのことなので、なくなったらリピするつもりです。
トイショップ アンディ アンド ジュディ 様2020-07-25
- 用途:
- 毎日夜間に使用
- 対象商品:
- 68712394
歯科医の勧めで酵素入りを使用しています。毎日夕食後に浸けていますが水洗いでぬめりも簡単に落ちます。
1人が参考にしています