キャスター 固定車 ゴム プレート式のレビュー
- 用途:
- 台車のキャスターの交換
古い台車のキャスターが劣化したため探していました。寸法図があって助かりました。
- 用途:
- 自作工作台の移動用に購入
- 対象商品:
- 70151996
アングル材を使った作業台を移動させるためにこのキャスターを購入。
タイヤ径が100mmで地面からキャスター取り付け面までの高さは
121mmあるので、高さも稼げるので良かったです。
耐荷重も50kg以上あるので、手で持てるレベルの重量物なら余裕です。
キャスター締め付けのボルトはM8×16mm、ナットは3類の薄めを使えば
キャスターに干渉しませんでした。
- 用途:
- コーナンで買った台車の車輪が劣化したので交換用に
- 対象商品:
- 70151996
ねじ穴の位置も車輪の直径もぴったりで、4輪とも交換したので新品同様の押し心地です。値段が安くてよかったです。
- 用途:
- 手押し用のキャスターのリペアとして
- 対象商品:
- 70151996
手押し用のキャスターのリペアとして購入しました。取り付けピッチも丁寧な表記で助かります。
- 用途:
- 手製台車に使用
- 対象商品:
- 70151953
商品を載せておく台車を作りました。台車には60キロ程の荷重がかかりますが、使用頻度も高くないので、キャスターを6個つけて使用します。ステージの床下に収納するので、自在キャスターではなく、固定車にしました。人1人乗せても動かせたので、仕様も問題なさそうです。
- 用途:
- コンパネを60cm角に切断し取付
- 対象商品:
- 70151962
重量物の移動を楽にするために自作の台車を作成。これに付けましたがとても楽になりました。簡単に壊れそうもないので満足です。
- 用途:
- コンロの脚
- 対象商品:
- 70151962
実際に手にした感じが不明でしたので試しに2個買いました。到着して思っていたよりもしっかりとしていたので再度20個購入しました。安心して使えそうです。
- 用途:
- 番重に入れた商品の運搬に使用しています
- 対象商品:
- 70151996
普通に使えます。良い買い物だったと思っています。ただ静音性を期待してはいけません。運搬時ガラガラと音がします。
- 用途:
- 玄関の靴箱収納BOX
- 対象商品:
- 70151935
玄関の靴をしまうのに、木箱を作り、そこにこのキャスターを取り付けました。高さが一番低いのだと存在感が無く、綺麗な引き出しが作れます。
- 用途:
- 台車の車輪用(交換)
- 対象商品:
- 70151987
購入した台車の車輪が ポリ塩化ビニールのため、硬くガタガタとうるさい。ゴム製に交換すれば静かになると期待したのだが、こちらの車輪は大変硬いゴムが使用されているためまったく静かにならず期待ハズレでした。
- 用途:
- 自在車のキャスターと組合せて、発電機、グラインダー、コンテナ等用の台車を作成し、倉庫内棚の一番下の段(コンクリート床下)に収納しました。重量物を楽に出し入れできるようになりました。
- 対象商品:
- 70151953
動きはスムーズで、力をあまり使わず静かに出し入れできます。
野外使用後の耐久性はまだ不明です。
- 用途:
- 作業台に取付け
- 対象商品:
- 70151962
現在ナイロン製を付けていますが、移動時の滑りが悪くなり試しに交換のため自在車と共に購入。心配は耐久性がどうかですが、この価格であればまたリピします。