個別スイッチ付5AC2USB3.4Aのレビュー
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。
スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
たけのこ鍼灸館 様2025-06-11
- 用途:
- PC作業やその周辺機器を接続
以前は防水使用の延長コード4口を使用していて、USBは他のを接続して使用していました。見た目がごちゃごちゃしていてお客様からも見える位置にあったので、こちらに変えてすっきりまとめて見えないところに丁度収まりました。
2023-10-16
- 用途:
- 新規購入のTVの電気廻りの整理など
- 対象商品:
- 69296273
新規購入したTV本体、チューナー、DVD等のコンセント廻りの整理、節電対策などが可能になった。また、USBコンセントも使い勝手が良い。
マジックビューティー 様2020-09-07
- 用途:
- PCデスクの配線整理用に
- 対象商品:
- 69296264
USBコンセントがついていて、1Aと2.3Aの2口がついていて、1機器使用時のみではあるものの2.3A対応がよかったです。ただ、最近はUSB-Cが多くなってきており、そちらの方が多機能ですので、USB-C端子もつけてほしかったです。
1人が参考にしています