USB-シリアル変換ケーブルのレビュー
見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
2022-03-07
- 用途:
- PCでの調整作業
- 対象商品:
- 69326136
今まで使用していたシリアルケーブルが取り扱い中止になっており、このケーブルを選定した。
まだ使用しておりませんが規格も同じなので使用可能と思います。