有線LAN アダプタ USB3.0 ケーブル長 9cm EU RoHS指令準拠(10物質)のレビュー
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適で、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.0 ギガビットLANアダプターです。
ギガ有線LANアダプターを使ったギガビット通信とパソコン接続部USB3.0の組み合わせにより、USB2.0搭載の旧製品(ロジテック社製 LAN-TXU2H3A)と比べ、ダウンロードしたデータを14.3倍(実測値)の速度で高速転送ができます。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
【用途】有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適で、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.0 ギガビットLANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
大学共同利用法人 自然科学研究機構 核融合科学研究所 様2023-08-04
- 用途:
- PCにLANケーブルを複数繋ぐとき
- 対象商品:
- 69994286
windows10やwindow11のPCにLANケーブルを複数繋ぐときに使用しました。
ドライバーなしで接続できたので、とても設置が楽でした。(古いOSだと付属のdriverをダウンロードする必要があるそうです。)
今の所、問題なく使用できています。
フューチャー・テクノス株式会社 様2023-05-22
- 用途:
- PC作業用に購入
- 対象商品:
- 69994277
客人用に準備しましたが普段使いにも対応できますのでこのアダプタはいくらあっても困りません
甲斐原工機株式会社 様2021-04-06
- 用途:
- 仕事で使用する為
- 対象商品:
- 69994277
現在のパソコンの有線LANが故障した為、購入したが初めは良かったがしばらく経ってから繋がらない、パソコンが悪いのか今回購入した有線LANアダプタが悪いのか専門家でないので分からない。
2019-02-28
- 用途:
- PCの社内ネットワークへの接続
- 対象商品:
- 69994277
本体シールに記載してあるMACアドレスが間違っていて、社内NWへの接続登録の際にトラブルが発生。非常に時間を無駄にした。
信じられないミス。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度はご不便とご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。
2019-05-10
- 用途:
- インサーネット構築
DELL製のPCに接続したところ、インストールはされたが、何らかの理由で接続されなかった。
DELLおよびELECOMのカスタマーサービスに対処法を聞いたが解決できなかった。
互換性が悪い。