CS・BSラインブースターのレビュー

平均満足度 3.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CS・BSラインブースター 日本アンテナ
日本アンテナ
6,998 / 税込 7,698
4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。 チューナーなどから供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。 スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。 配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。 亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社トオノ製作所 様2022-02-28
用途:
tvの受像をよくするため。
対象商品:
70544583

BS 地上波が余計に悪くなった他のものは反応がなった。

2019-06-19
用途:
BSアンテナ工事
対象商品:
70544583

利得20dbは少ないかな?と思いましたが、4分岐で使用していますが丁度良い感じです。
動作時少し熱を感じます。

1人が参考にしています