4K8K対応L型アンテナプラグ(袋入タイプ)のレビュー
2K・4K・8K対応したL型アンテナプラグ(ニッケルメッキ仕様)袋入タイプです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。同軸ケーブルのサイズ(4C、5C)に合わせて加工して取り付けて頂ければ、L型の部分をユニット、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
2020-04-08
- 用途:
- 1台のテレビに、旧PC、新PCと地デジの接続
- 対象商品:
- 70796504
CAD、PCなど接続し、地デジを1台のモニタで処理してますが、
アナログ放送から地デジに変更後、ノイズがのり、これに替えると、解消しました。
2人が参考にしています