アースガーデン もぐら・へび立入禁止粒剤のレビュー
もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。
ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。
本品は屋外専用です。
【用途】本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。
【もぐらに使用する場合】
もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。
一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。
【へびに使用する場合】
へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。
2022-03-28
- 用途:
- モグラ禁止粒剤
- 対象商品:
- 73494453
庭芝生モグラでボコボコになり、困ってしまいモグラ退治に早速使用しました所、居なくな
りました。とても良い商品です。又モグラ退治には購入したいと思います。
注文コ-ド73494453です