グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 長野計器
長野計器
6,998 / 税込 7,698
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。 【用途】<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-24
用途:
機械メンテナンス

背面ネジ仕様D枠は中々探しても無く
モノタロウで有った事で業者探しする事も無く時間短縮となりました。

2014-10-19
用途:
油圧の圧力計に使用
対象商品:
68488332

やはり最高です。
振動のある機械なのでグリセリン入りにしてよかったです
デザインもシンプルで気に入りました。

2人が参考にしています