microSDXC Class 10 UHS-I 400x (Premium)のレビュー

平均満足度 2.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
microSDXC Class 10 UHS-I 400x (Premium) トランセンド
トランセンド
14,980 / 税込 16,478
UHS Class 1仕様(U1) フルHD動画をスムーズに記録 スマートフォン、タブレット端末、デジタルカメラに最適 スピードクラス:Class 10 エラーを検出して訂正するECC 耐水性:IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。 幅広い動作温度:-25℃から85℃で動作可能です。 静電耐性:EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。 耐X線:ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。 耐衝撃性:衝撃や振動に強い構造です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-12-01
用途:
バイクツーリングの記録
対象商品:
49075757

バイクツーリングに動画撮影に使用しました録画時間は申し分なく 画像も鮮明です。

株式会社新生鍍金工業 様2017-11-28
用途:
ビデオカメラ
対象商品:
49075757

microSDHCと表示してあるから購入したのに実際に届いたのはmicroSDXCでした

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。