パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)のレビュー
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。
アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。
取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。
使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
2018-05-16
- 用途:
- クレーンを使用して、アルミの棒や製品を移動する
- 対象商品:
- 73610172
前々から使用していたものがかなり傷んできたので、買い替えました。価格が非常に安価でしたので、機能的に心配でしたが、とても丈夫で全く問題なく使用出来ました。とても良いお品だったので、リピートして注文いたしました。
大黒重機 様2021-04-13
- 用途:
- 木造等の建方
- 対象商品:
- 73610136
製作時のロットで長さがかなり違い2本を購入の場合上手く使うには困難な場合が多い。どこのメーカーも同じですがコンドーテックを愛用して20年以上になります。長さの統一を目指して欲しいです。
有限会社うづま機械 様2018-06-27
- 用途:
- 重量1.8トンのベルトコンベアのプーリー交換
- 対象商品:
- 73610592
チョーク吊で余裕で吊上げOKでした。数回使用でもほつれ等も無く安心して使用できました。
2018-11-27
- 用途:
- フライス盤の移動
- 対象商品:
- 73610118
「ベルト幅25mmおよび35mmの長さ1m~6mは、1ケース2本入りとなります。」とありましたが、幅25m長さ1mの物でも1本しかはいっていませんでした。正しい情報を掲載してほしい
6人が参考にしています