ミニフラッガー MF2000のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニフラッガー MF2000 サンポール
サンポール
19,980 / 税込 21,978
MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。 【用途】国旗・旗立てポールに最適です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社KYOEI 様2025-05-04
用途:
祝日の国旗掲揚
対象商品:
73708766

5年間使用していますが、安心して掲揚することができます。
脱着も蝶ねじ1本ですが、ボス部がスプライン状になっているので、飛ばされるような心配もなく、完全に固定できます。

1人が参考にしています