ヤブ蚊ジェットプロプレミアムのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ヤブ蚊ジェットプロプレミアム アース製薬
庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面、茂みにスプレーするだけ。 ヤブ蚊、マダニを駆除して2週間いなくなる効果があります。(蚊成虫、マダニに対する効果。使用環境により異なります。) 蚊幼虫(ボウフラ)駆除効果があります。 植物にかかっても安心な無香料・水性タイプです。 ※食用植物には使用しないでください。 ※変色の恐れがあるので、花弁にかからないように注意してください。 屋外専用 【効能・効果】蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除 【防除用医薬部外品】 【用途】※よく振ってからお使いください。 使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 【蚊の駆除に使用する場合】 蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。 【マダニの駆除に使用する場合】 マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。 ※本品は屋外で使用する。 ※注意:人体に使用しないこと
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-05-26
用途:
植栽作業時
対象商品:
83388183

4時間の作業中、1度も蚊に刺されずにすみました。
連日の雨だったため薬剤が流されてしまったのか、持続日数については短かったかもしれません。