CSD-16T コバルトステップドリル(4-16)のレビュー
材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。
スパイラル溝で切れ味UP。
独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。
1本で径の違う穴あけができ9ます。
ブレがなく、正確に穴あけができます。
バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。
センターポンチは作業不要です。
【用途】鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。
電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。
2019-11-24
- 用途:
- 鋼材の穴開け
- 対象商品:
- 86843417
13mmチャックのボール盤において、厚さ6mmのSS400材への直径16mmの穴開けに使用。通常型のドリルで無理なく開けるには、刃を取替えながら穴を大きくしていくことになるが、このドリルにより取替えなしで16mmの穴開けがスムーズにできた。
商品説明の「鉄(2.0mm以下)」は、穴の途中に段を付けたくない場合の話であろう。