HDDケース 2.5インチハードディスク スライド式 USB3.1(Gen1) SSD対応 データ移行ソフト付のレビュー
本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
2024-10-29
- 用途:
- pcバックアップ
ソフトバージョン7しか使えない。Windows11でも出来たが、ソフトバージョン8が対応となっている。8をセットアップしようとしても箱に入っているシリアルが7専用で使えない。8をネット上でダウンロードし、フォルダ内にある「お読みください.html」にシリアルが書かれていると誘導されるが、書いてない。読み進めても、箱の中のセットアップガイドに書かれていると、ループさせられる。訳が分からない。仕方ないので、バージョン7でWindows11のバックアップを作っている。
2021-01-08
- 用途:
- 古いPCのメンテナンス
- 対象商品:
- 88605852
HDDからSSDへクローンを作る時に使用しました。専門分野でない者でも気軽に使用できます。HDDを外す前に作成できるので非常に便利でした。
2021-06-23
- 用途:
- SSDの外付けケース
- 対象商品:
- 88605843
余ったSSDを外付けに。
CrystalDiskMark でSequential Read 430MB/s 程度だったのでおおむね USB3.0 の速度が出ていると思います。
2019-09-18
- 用途:
- SSD換装で余ったHDDを活用
- 対象商品:
- 88605843
ネジはいらないしすぐ使える。
しかしながら付属のマイクロBのUSB3.0ケーブルは短いうえにケーブルが結構硬くて取り回しに苦労する。
2018-12-24
- 用途:
- SATA HDD、SSD用ケースとして
- 対象商品:
- 88605843
以前使用して、ほぼ満足しています。上ふたを開けるときに少し苦労しますが、特にふまんではありません。
1人が参考にしています