漏電ブレーカ J型のレビュー

平均満足度 4.67 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
漏電ブレーカ J型 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
6,798 / 税込 7,478
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。 【用途】住宅分電盤主幹用・電灯回路用
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-28
用途:
自宅の分電盤
対象商品:
38179224

自宅の分電盤の古いブレーカーを交換しました。
サイズが同じなので取り換えは簡単でした。

2021-03-08
用途:
故障の交換
対象商品:
38179242

故障したメーカーと同一品でしたので交換も簡単でしたし、現在問題なしに使用
しています。

2020-06-30
用途:
分電盤内のELCBとして
対象商品:
38179224

何の不満もありません。実績のある商品なので安心して使えます。

2016-10-19
用途:
古くなったブレーカーと交換します。
対象商品:
38179206

新しいブレーカーに簡単に交換することができ、漏電対応も安心できるようになった。

1人が参考にしています
株式会社セグメント 様2014-06-10
用途:
ELB交換
対象商品:
38179206

既存商品と同等寸法で作業がしやすい。

2019-04-27
用途:
主幹ELB
対象商品:
38179224

本製品の名称が間違っている。「単3中性線血相保護付」ではなく「単2 30AF 2P1E (OC付)30mA」。
端子ネジは標準締付トルクで締付けているが、電線を揺すると端子がガタつく。これは正常なのか、異常なのか不明。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。