小型浄水器 ウォーターボールのレビュー
カラフルでスタイリッシュな蛇口直結型浄水器。しずくや水玉をイメージしたデザインで、キッチンを彩ります。1リットルあたり約2円のラーニングコストカルキ臭の元となる塩素やカビ臭の元となる2-MIBなど、除去項目は満足のJIS5項目。装着するだけで無駄にながれる水道水を根元からカット。いままで通りのご使用で、自然に節水することができます。用途に合わせ、ストレート/シャワーの2種類の水流に切り替えることができます。シンプルな構造なので、カートリッジの交換もお手入れもとっても簡単。同梱されている3タイプの蛇口取付け用アダプタを使用することで、様々な蛇口に装着することが可能です。 【浄水能力】遊離残留塩素 (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)CAT[農薬] (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)テトラクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)トリクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)
2021-02-17
- 用途:
- 職場の流し台の日常使用
- 対象商品:
- 09894773
職場の水道は建物が古くて匂いがしていましたが、この小さい浄水器のお陰でお茶やコーヒーもおいしくいただけるようになりました。よく見るタイプの浄水器よりも大分小振りで多少不安でしたが、使ってみると流し台の取り回しも良く便利です。