標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W)のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 富士電機
富士電機
3,998 / 税込 4,398
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-20
用途:
機械修理
対象商品:
50243365

普通に使えます。
が、こちらはレールにセットする仕様ではないです。
ビス止めオンリーです。
お気をつけください。
性能には問題ありません。

2022-03-27
用途:
装置の故障対応に使用しました。
対象商品:
50257751

小型サイズなのに高容量・高耐久の商品であったと思います。