標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)のレビュー

平均満足度 4.50 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 富士電機
富士電機
2,898 / 税込 3,188
低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-01-09
用途:
制御盤機器取替

型式によっては、納期遅延ですが、在庫があり即納だったので、助かりました。

2021-12-22
用途:
機械製作時
対象商品:
50260664

到着日、状態共に問題なく非常に満足の内容でした
改善点は特にありません

2021-11-29
用途:
機械のメンテナンス時に使用します
対象商品:
50260673

他で探していたのですが販売中止になっており大変助かりました。

2019-09-05
用途:
機器電源操作
対象商品:
50246341

DC24Vで制御できる品が少なかったのでこちらを選んでみました。
特に大きな不具合もなく、動作良好です。
もちろん規定内ですが、動作用コイルの突入が若干大きいかな、と
思いました。

2017-07-14
用途:
包装機械の修理・メンテナンスに使用。
対象商品:
50260673

最近はDC仕様が多くなりこの手のマグネット・スイッチ系がとても使いやすいと思います。短納期なので、とても助かります。

2015-05-13
用途:
機械
対象商品:
50260673

在庫があり、すぐに手に入ったので、すぐに機械の復旧ができました。助かりました。

2015-04-29
用途:
機械の修理で使用。
対象商品:
50260673

機械が故障してしまい、即納でしたので非常に助かりました。

2020-06-15
用途:
機械の回路変更用に
対象商品:
50246357

マグネットとしての機能は、全く問題有りません。ただDINレールに取り付けようと思ったらなかなかはまらず、ちょっと強く下向きに力を入れたら、上の爪が折れてしまいました。(注文した2ヶとも)もろすぎます。仕方なくねじ止めしました。

1人が参考にしています