ワイヤレスチャイムドア開閉センサーセットのレビュー

平均満足度 4.11 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ワイヤレスチャイムドア開閉センサーセット ELPA
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-07
用途:
電波弱すぎ

センサーと受信機がお互い見える位置でないと反応しません。
少しの死角で鳴らなくなります。

岡田洋装 様2024-06-26
用途:
来客用に使用している
対象商品:
18511649

他のメーカーのを使用していましたが鳴ったりならなかったり不具合が多々有ったのでかえました 現在不具合なし

1人が参考にしています
社会福祉法人さくらんぼの会 おそうざいのさくらんぼ 様2024-05-13
用途:
業者納品時
対象商品:
18511649

チャイムの音も20種類と豊富で、現場に合った音を選ぶことができました。

1人が参考にしています
有限会社福宝 様2023-04-13
用途:
会場への入退室時
対象商品:
18511649

手軽に取付設置が容易です。呼び音も色々選べて大変便利です。

1人が参考にしています
VIETFOOD NISHIO 様2022-01-13
用途:
店舗装置
対象商品:
18511649

設定は簡単です。いろいろな場所で使えます。良い製品です

2人が参考にしています
有限会社小林電気工事 様2021-01-04
用途:
ドアの開閉検知
対象商品:
18511649

音の種類が多いので選択ができてよかった。音量調整もわかりやすく、適正に合わせた。

2018-11-07
用途:
玄関ドアにつけました。
対象商品:
18511649

以前ついていた有線のドアセンサーが故障して修理不可能で困っていました。ワイヤレスで取付簡単、チャイムの音色 音量も変更自在でした、2室で使用するので発信機を増設して使っています。
有線の工事費等を思うととてもリーズナブルな価格だと思います。
とても重宝しています。

3人が参考にしています
有限会社スターカーゴ 様2022-12-22
用途:
玄関ドアの来客用
対象商品:
18511649

チョットでも障害有ればせいぜい50cmしかつながらない?

3人が参考にしています
2022-02-03
用途:
使いやすい
対象商品:
18511649

取付方法が簡単で使いやすい検知機の大きさがもっと小さくなれば良し