音叉のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
音叉 KC
KC
849 / 税込 934
KC 音叉 ラ音 音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。 振動しているうちに柄の先をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。 音叉の発する音はA音となるので、ギターの5弦の開放弦(A音)と同じ音になります。 音叉のA音は5弦の開放音(A音)よりも2オクターブ高いので、5弦5フレットのハーモニクスで合わせる必要があります。 慣れるまでは難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなりますし、近年では癒しのアイテムとしても人気があります。 A(ラ)=440は1939年にロンドンで行われた国際会議できめられ、その後1953年には国際基準となり現在(2013年)まで変更されてません。(通常"A=440 Hz"か"A440"と記されます) ただ、A=442またはそれ以上のピッチで合わせるオーケストラやブラスバンドも多数存在しており、特にA=442もクラシックでは標準化されてます。 テレビやラジオ、117などの時報は440Hzの音が3回鳴り最後に880Hz(440Hzより1オクターブ高い音)が鳴ります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-04
用途:
アコースティックギターの調律

大昔から存在する信頼の形状
コンパクトで電源も不要、結局シンプルなものに回帰しますね。

2021-06-02
用途:
ギターの調音
対象商品:
24774296

ギターを習い初めたので購入しました。楽器店でよくある電子のタイプでもよかったのですが、耳の訓練のために音叉を探しました。440のほかにも色々とあるようでしたが、スタンダードなもので慣れていければと思い購入しました。相場はわかりませんが、手頃な値段でしたしいつも活躍しています。

1人が参考にしています