電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト) uniq(ユニーク)
コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
特定非営利活動法人ねこの手 様2026-04-28
用途:
自転車や車いすのタイヤへ空気補充

ポータブルなのに力強く、操作も簡単、何よりスタイリッシュなのが気に入っています。持ち運び用に携帯用ポーチが付いていましたが、設置用にホルダーがあると助かります。充電時に不安定なので、吊り下げフックでもついているより便利です。