18VリチウムイオンProCOREバッテリーのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
18VリチウムイオンProCOREバッテリー BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)
19,980 / 税込 21,978
ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。 【用途】ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-10-24
用途:
とりあえずグラインダー用
対象商品:
31870239

15AMPのグラインダーで使用しています
満充電から断続的に1時間程度使用し、動作させた時間が合計20分弱で、LED1つ分の消費でしたので、新品状態では持ちはよい方だと思います