マルチキャリア対応 LTE通信対応Linuxゲートウェイ NSX7000SETのレビュー
NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信Linuxゲートウェイ。Linuxゲートウェイ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。
【用途】NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアで利用出来るLTE対応ルータ本体に加え、別売りオプション品であるACアダプタ、外部アンテナ2本をセットにしたオールインワンモデル。アンテナは屋外設置が可能でケーブル長は2.5Mタイプを2本付属。
株式会社Spelldata 様2019-10-11
- 用途:
- 計測用モバイルルータ
- 対象商品:
- 31999145
まず、NTT DoCoMoのspmodeには対応していません。ですから、NTT DoCoMoについては、mopera.netでしか使えないです。
基本的に画面操作がもっさりしていますし、起動や設定変更に時間が掛かります。
帯域については、iPhoneXや11で下り30Mbps以上出ている場所で、10Mbpsぐらいしか出ません。スペック表では、かなりの帯域まで対応可能のように書いていますが、実際は遅いです。
1人が参考にしています