【オーダー】ベルコンミニⅢ標準脚 固定脚 DALのレビュー

平均満足度 3.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】ベルコンミニⅢ標準脚 固定脚 DAL オークラ輸送機
オークラ輸送機
11,900 / 税込 13,090
ベルコンミニⅢシリーズ用標準固定脚 角度調整(±30度)可能 M16アジャスト金具付き(±50mm調整) 【用途】コンベヤの固定設置用 Φ16アンカ固定用穴付小判型プレート
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
阪神製菓株式会社 様2022-12-22
用途:
食品ライン作業

非常に簡単に取り付けることができ大満足です。
他の方のコメントに取り付けナットが入らないと記載されておりましたが、ナットを斜めにすれば簡単に入ります。
更にもう一台購入する予定ですが、今後は脚はキャスター付きにしたいのですが、販売していないため、キャスター付きの脚も販売して欲しいです。

1人が参考にしています
2021-02-19
用途:
製品の検品
対象商品:
33201149

ベルコンにバッチリ合いました。高さ調整もし易くて満足です。

2021-12-13
用途:
商品説明が不親切過ぎる。
対象商品:
33201149

1台分が2本(2脚)セットだと思った為、1台注文したら1脚しか納品されなかった。1台(1脚)2台(2脚)と書いてくれてなかった。
あまりにも不親切すぎる。はっきりとわかりやすく明記して欲しいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちらサイトの方には内容量の欄に1台(1脚)と表記させていただいております。
表記の位置やサイズの関係で、お手数をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に、これからも改善に努めてまいります。
今後もご愛顧のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

2020-02-19
用途:
組み立て作業
対象商品:
33201149

ベルトに取り付ける際ナットがベルトのレールに入らないので一旦ベルトをばらしてナットを挿入するしかないので大変です。商品自体はいいのですが・・・