T&D 電圧ロガーのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
T&D 電圧ロガー T&D(ティアンドデイ)
T&D(ティアンドデイ)
41,980 / 税込 46,178
1台で4チャンネルの電圧(DC±24V)を測定・記録でき、レコーダー本体は4台まで連結でき最大16チャンネル同期測定と記録が可能。電池のみで駆動し、USB経由での給電、データ転送可能。大容量の内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。チャンネル毎にスケールと単位を変換し表示と記録が可能。本体液晶画面上で計測値をリアルタイムでグラフ表示。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
榮電気管理事務所 様2026-06-23
用途:
電気設備のメンテナンス

電気設備の直流高電圧試験時に直流電圧出力(mV)で監視するが、今までは
チャートに出力してその紙を報告書へ貼り付けていた。
このロガーを使用する事により直接パソコンへ取り入れる事が出来て、報告書の纏めが非常にやり易くなった。