WBGT測定暑さ指数計付温湿度計卓上タイプ
(4件のレビュー)●自動アラーム(ブザー音のON/OFFスイッチ付)
●見やすい大型液晶採用、見やすい大文字、離れた場所からも視認可能
●暑さ指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示
●暑さ目安の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)
●壁掛、卓上、の設置が可能
●電源をON/OFF切替可能
●時計表示、カレンダー表示付き
- 用途
- 夏の熱中症対策に、室内でのスポーツ、屋内での労働環境安全管理に
- 付属品
- 取扱説明書
- 材質
- ABS樹脂
- 測定範囲
- 【暑さ指数】0~50℃(演算値)
- 電源
- 3本(単4形)※別売
- 最小表示
- 【暑さ指数】1℃、【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH
- 本体寸法(mm)
- 約89×126×23
- 音量
- Hi/Lo/OFFの3段階調節
- 温度測定範囲(℃)
- 0.0~60.0
- 温度センサー
- サーミスター
- 湿度センサー
- 分子抵抗変化型湿度センサ
- 湿度測定範囲(%)
- 10.0~90.0
- サンプリング
- オート測定:約30秒
- 表示項目
- 暑さ指数(WBGT)、暑さ注意喚起目安、温度、湿度、時刻、
- 使用環境温度(℃)
- 0~50
- 温度測定精度
- ±1℃(20.0~40.0℃)、±2℃(左記以外)
- 設置方式
- 壁掛け/自立置き
- 時計機能
- 12/24時間表示
- 湿度測定精度
- ±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)
- 温度表示方式
- デジタル
- 使用環境湿度(%)
- 90以下(結露なきこと)
- 警報機能
- アラーム
- 内容量
- 1台
注意
※本製品は、熱中症発症を完全に防止できる製品ではありません。熱中症の発症は、温度、湿度、輻射熱などの温熱環境、性別、年齢、既往歴や健康状態などの個人差、運動、労働、日常生活活動などの状況、など様々な要因が作用します。ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 本製品をご使用中、気分が悪くなった場合には、本製品の表示に係わらず、涼しい場所に移動したり、医師の診察を受けるなどの処置をしてください。※用途以外に使用しないでください。
※本製品には電池が付属していないため、あらかじめ電池ご用意ください。
※本製品は室内専用です。
※本製品は太陽照射のない場所で使用して下さい。
※太陽照射のある場 所や、周囲と異なる熱源の近くで使用すると正しい測定ができないため、ご注意ください。
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 70352208
2026-09-04
用途: 屋内
その他業種
今まで暑さ指数とか気にしていなかったけど、あると便利です
コンパクトなのに数字が大きくて離れていても確認しやすく、操作もシンプルで扱いやすい スタンド付きなのでどこにでも置ける。 アラームも意外とありがたい機能でした
対象商品 : 70352208
2026-08-28
用途: 仕事用(WBGTの測定)
教育・研究機関
表示も大きくて見やすくタッチセンサーでバックライトも付くので、とても便利です。電池もボタン電池ではなく単4で、使い勝手も問題なしです。
ただ、「暑さ指数」が変化するたびに「ピッ」っとアラームが鳴る機能をオフに出来るともっといいと思います。(危険な状態の時のアラームはそのままで)
2026-07-03
用途: 屋内作業
モニターが大きく、消音にしても危険度の変化時にはモニター画面全体が明るくなるなど、環境の変化、危険度の増減が分かりやすく女性作業スタッフからも好評です。
対象商品 : 70352208
2026-06-25
用途: 工場内の作業
建設業・工事業
画面も大きく熱中症指数も遠くから見ても見やすく使いやすい。ただアラームをオンにして使用すると指数が変わる度に鳴るので少しうるさいかな?






























