ユーロクレープのレビュー

平均満足度 4.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ユーロクレープ YAZAWA
YAZAWA
829 / 税込 912
ヨーロッパ市場で高い実績を誇る、100%天然ゴムのクレープラバーシート。グリップ性、耐摩耗性、弾力性がよく防水性、絶緑性、保湿性に優れています。靴の底材に使用すると履き心地抜群です。新調の注文靴や修理用底材または、サンプル靴製品の靴底に使用できます。OA機器や家具等の滑り止めに使用できます。皮革製品に付着した接着剤等の汚れ落としに使用できます。 【用途】《靴の底材として使用する場合》(1)修理する靴底の汚れを落とす。(2)ソール部、ヒール部を木ヤスリで靴本体の底面のアールに注意しながら平らにすり落とし接着面を荒らす。(3)修理目的の底面の周囲より1cmくらい大きめにボール紙等で型紙を作る。(4)本商品を裁断し修理用底材を作る。(5)靴本体の修理目的部分に接着剤を竹ヨージで塗布し、その後クレープに同様に塗布する。接着剤が完全に乾く前にクレープを靴の本体に接着する。接着の状況確認後、ソール部、ヒール部の中心より外側に向かって底付け用ハンマーでしっかり叩いて接着を完了する。(5)完全接着確認後、靴本体よりはみ出しのクレープ底材の周囲のカット部分を、銀ペンで目印をした後、包丁で切り落とし仕上げる。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-25
用途:
このような商品があるのに驚き

クラークスのデザートブーツ補修用に購入。カットはできますが、面の馴らしはサンドペーパーでは無理です。試すなら大根おろしでしょうか。

2020-09-26
用途:
靴底
対象商品:
38437413

靴底に使いました。強度と柔軟性の吊り合いが丁度良い

woonotch web works 様2019-12-31
用途:
皮短靴のトップリフト交換に使用しました
対象商品:
38437413

通常より柔らかい素材で、歩く際の足への負担が軽減されそうな素材感です。耐摩耗があるのか、使用経過を見守りたいと思います。

1人が参考にしています