コードレスセーバソーのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コードレスセーバソー HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)
35,980 / 税込 39,578
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
よしだ機工業 様2020-10-03
用途:
配管等の切断
対象商品:
39149776

振動が少なく非常に使いやすいです!
重量も気になりません!
36Vのインパクトドライバーも購入し充電式電池も使い回しができ大変便利!

1人が参考にしています
2020-01-24
用途:
アルミの切断
対象商品:
39149776

撤去した不要の長尺アルミを車載するための切断に使用しているが、良く切れる。今までサンダーで切断していたが、時間もかかるし、騒音もうるさく切粉も散らばり大変だった。これは騒音もそれほどではないし、切れ味も良い、切粉も散らばらないので良い。ただ収納ケースの大きさが、大きすぎるので、車載する際スペースを取る。ケースは本体と充電器が入るくらいで良いと思う。

2人が参考にしています