USB 3.0有線LAN変換アダプタ コンパクト ギガビット対応のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB 3.0有線LAN変換アダプタ コンパクト ギガビット対応 StarTech.com
USB 3.0経由でフルギガビット帯域幅に対応IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠USB電源クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)IEEE 802.1Q VLANタギング対応ジャンボフレームに対応Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応動作状況とリンクを示すLEDインジケーター小型軽量設計 【用途】デスクトップ型/ノート型パソコンにギガビットイーサネット機能を追加内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBイーサネットに交換
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-02-27
用途:
ノートPCの有線LAN接続
対象商品:
39435245

LANポートの無いノートPCに利用。ケーブルもないので邪魔にならない。